曜日別特売

シグマ (7500枚入)

シグマ (7500枚入) - 小津産業

ダスパーK-3の厚手タイプです。

用途カメラ、メガネ、双眼鏡、望遠鏡などのレンズやボディ部の拭き上げに。トラスコ品番368-0652材質レーヨン短辺(mm)100長辺(mm)220シートサイズ(mm)100×220RoHS指令(10物質対応)対応内容量1ケース
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69252255004438
オープン
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙ウエス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする