ケアハート ポケット付きお食事用エプロン

ケアハート ポケット付きお食事用エプロン - 玉川衛材ケアハート ポケット付きお食事用エプロン - 玉川衛材

広口台形ポケットでこぼれにくい!
食べこぼしをしっかりキャッチ!
被って着用:頭から被るだけで着用可能。
取り外しかんたん:使用後は左右どちら側からでもミシン目を切り離して取り外し。
首回りフィット設計:首回りの曲線に沿ったカットラインで隙間ができにくい。
広口台形ポケット。
ロング丈:トレーの下に敷いて固定可能。
オレンジ色:お食事がおいしそうに見える暖色系。
便利な取り出し口2カ所の化粧箱。

仕様ポケット付き材質ポリエチレンオレンジタイプ使いきりタイプ寸法(cm)約幅52×丈73内容量1個(60枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69327880-
1,200
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

介護用エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする