アラ! 馬油ボディミルク

アラ! 馬油ボディミルク - フェニックス

かゆみをともなうお肌の乾燥対策に。ベタつかず、さらさらの心地よさ。
馬油ラベンダー油ラベンダーエキスグリチルリチン酸2K配合。
弱酸性エタノールフリー。
乾燥や肌荒れのことを考えて、皮膚の乾燥を防ぎ保護する成分(保湿成分)を配合。
ラベンダーオイル:ラベンダーの茎を原料とする精油で、爽やかな芳香があります。
ラベンダー花エキス:ラベンダーの花から抽出した保湿成分です。
馬油:肌への浸透性の高い油性成分。お肌をなめらかに整えます。
グリチルリチン酸2K:甘草由来の保湿成分です。

仕様弱酸性成分馬油、ラベンダー花エキス、ラベンダー油、グリチルリチン酸2K容量200mL香りほんのりラベンダーの香り内容量1本(200mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6932801100001589
1,000
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

入浴関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする