テンピュール
テンピュール エルゴ プラスピロー
より理想的な安眠を追求した凹型立体フォルム。
材質
中材:テンピュール素材、カバー:ポリエステル99%・ポリウレタン1%
質量(kg)
1.06
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
54×32×8
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69328056
310020
XS
¥
18,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
69328065
310021
S
¥
19,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
69328081
310022
M
¥
20,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
69328090
310023
L
¥
21,000
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください