曜日別特売

ケーブルラック用支持材 アルミ製ブラケット

ケーブルラック用支持材 アルミ製ブラケット - カナフジ電工ケーブルラック用支持材 アルミ製ブラケット - カナフジ電工

壁へラックを固定する金具です。

備考1個内容量1個
全12種類を絞り込む
寸法A(mm)
寸法B(mm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
幅(mm)
タイプ
取付ピッチ
寸法A(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69275109ABL-100100L型ボルト:110245150
4,300
4,298
4,728(税込)
翌日出荷
返品不可
69275118ABL-200200L型ボルト:110345150
4,720
4,698
5,168(税込)
翌日出荷
返品不可
69275127ABL-300300L型ボルト:110445150
6,040
5,998
6,598(税込)
翌日出荷
返品不可
69275136ABL-400400L型ボルト:160545200
7,360
7,298
8,028(税込)
翌日出荷
返品不可
69275145ABL-500500L型ボルト:160645200
9,240
9,198
10,118(税込)
翌日出荷
返品不可
69275161ABL-600600L型ボルト:210745250
10,800
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
返品不可
69275170ABR-100100R型ボルト:110245150
4,300
4,298
4,728(税込)
翌日出荷
返品不可
69275179ABR-200200R型ボルト:110345150
4,720
4,698
5,168(税込)
翌日出荷
返品不可
69275188ABR-300300R型ボルト:110445150
6,040
5,998
6,598(税込)
翌日出荷
返品不可
69275197ABR-400400R型ボルト:160545200
7,360
7,298
8,028(税込)
翌日出荷
返品不可
69275206ABR-500500R型ボルト:160645200
9,240
9,198
10,118(税込)
翌日出荷
返品不可
69275215ABR-600600R型ボルト:210745250
10,800
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

形鋼用配線・配管部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする