曜日別特売

ケーブルラック用支持材

ケーブルラック用支持材 - カナフジ電工ケーブルラック用支持材 - カナフジ電工

各種形鋼に穴を開けることなく吊ボルトを吊りおろすための金具です。
表面の仕上げは「三価クロメートメッキ」仕上げと「溶融亜鉛メッキ」仕上げをご用意しております。
回転式平座ボルトにより保持力UP
ドライバー・ソケット・スパナなど様々な工具で締め付け施工が可能になりました。
H形鋼用
鉄製(三価クロメートメッキ/溶融亜鉛メッキ)
フックボルトをH形鋼にしっかり引っ掛けてください。
[形鋼には使用できません。

適合フランジ厚(mm)70~260内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
B
L
種類
M
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69274838GP-NH1012100~125170溶融亜鉛メッキ仕上45
880
879
967(税込)
翌日出荷
返品不可
69274847GP-NH1520150~200260溶融亜鉛メッキ仕上70
940
939
1,033(税込)
翌日出荷
返品不可
69274856GP-NH2530250~300360溶融亜鉛メッキ仕上80
1,120
1,098
1,208(税込)
翌日出荷
返品不可
69274935P-NH1012100~125170電気亜鉛メッキ仕上45
500
499
549(税込)
翌日出荷
返品不可
69274951P-NH1520150~200260電気亜鉛メッキ仕上70
540
539
593(税込)
翌日出荷
返品不可
69274960P-NH2530250~300360電気亜鉛メッキ仕上80
650
649
714(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

形鋼用配線・配管部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする