カナフジ電工
耐震仕様ラックパーツ 接合支持ブラケット
※(指定色も承ります)
※この金具により耐震補強できるものではありません。
用途
1 .各種サイズの縦ラックと横引きラックの接合支持ブラケットとして使用し、ケーブル分岐が容易にできます。2 . P-BS2タイプは同じ幅のラックを挟み込みで支持できます
内容量
1個
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
A
B
高さ(mm)
D
C
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69315228
R10P-BS-1
101
130
対応縦ラック:100
25
112
¥
9,690
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
69315237
R10P-BS-2
101
130
対応縦ラック:100
25
112
¥
10,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
69315246
R13P-BS-1
131
160
対応縦ラック:130
30
142
¥
10,900
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
69315255
R13P-BS-2
131
160
対応縦ラック:130
30
142
¥
11,300
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
69315271
R15P-BS-1
151
180
対応縦ラック:150
30
162
¥
11,800
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
69315280
R15P-BS-2
151
180
対応縦ラック:150
30
162
¥
12,100
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
69315289
R20P-BS-1
201
230
対応縦ラック:200
30
212
¥
13,400
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
69315298
R20P-BS-2
201
230
対応縦ラック:200
30
212
¥
14,200
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
69315307
Z10P-BS-1
101
130
対応縦ラック:100
25
112
¥
8,470
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
9日以内出荷
返品不可
69315316
Z10P-BS-2
101
130
対応縦ラック:100
25
112
¥
9,290
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
9日以内出荷
返品不可
69315325
Z13P-BS-1
131
160
対応縦ラック:130
30
142
¥
9,690
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
69315341
Z13P-BS-2
131
160
対応縦ラック:130
30
142
¥
10,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
69315350
Z15P-BS-1
151
180
対応縦ラック:150
30
162
¥
10,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
69315359
Z15P-BS-2
151
180
対応縦ラック:150
30
162
¥
10,900
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
69315368
Z20P-BS-1
201
230
対応縦ラック:200
30
212
¥
12,100
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
69315377
Z20P-BS-2
201
230
対応縦ラック:200
30
212
¥
12,600
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください