カナフジ電工
耐震仕様ラックパーツ アングル架台
Bタイプ R□□P-SB2(内脚タイプ)
備考
1個
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
A
サイズ
B
L
L1
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69315158
R15P-SB2
20
アングル:L50×50×6t
150
450
70
¥
14,400
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
69315176
R20P-SB2
25
アングル:L65×65×6t
135
500
100
¥
15,900
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください