曜日別特売

ケーブルラック用支持材

ケーブルラック用支持材 - カナフジ電工ケーブルラック用支持材 - カナフジ電工ケーブルラック用支持材 - カナフジ電工ケーブルラック用支持材 - カナフジ電工

各種形鋼に穴を開けることなく吊ボルトを吊りおろすための金具です。
表面の仕上げは「三価クロメートメッキ」仕上げと「溶融亜鉛メッキ」仕上げをご用意しております。
回転式平座ボルトにより保持力UP
ドライバー・ソケット・スパナなど様々な工具で締め付け施工が可能になりました。
形鋼から吊りボルトを吊りおろす金具
鉄製(三価クロメートメッキ/溶融亜鉛メッキ)
締付ポルトのトルクは60kgf・cmとしてください。
振動する場所での使用はできません。
本媒体における製品の色調は、 イメージを重視した表現の為、 本来の色調と異なります。

適合フランジ厚(mm)30~270
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69274777GP-14N(W3/8)1個W3/8(適合吊りボルト)溶融亜鉛メッキ仕上
920
919
1,011(税込)
翌日出荷
返品不可
69274786GP-16N(W1/2)1個W1/2(適合吊りボルト)溶融亜鉛メッキ仕上
1,040
999
1,099(税込)
翌日出荷
返品不可
69274881P-14N(W3/8)1箱(10個)W3/8(適合吊りボルト)電気亜鉛メッキ仕上
4,200
4,198
4,618(税込)
翌日出荷
返品不可
69274890P-16N(W1/2)1箱(10個)W1/2(適合吊りボルト)電気亜鉛メッキ仕上
7,600
7,598
8,358(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

形鋼用配線・配管部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする