曜日別特売

アルミニウム製 ケーブルラック 段違い接続金具

アルミニウム製 ケーブルラック 段違い接続金具 - カナフジ電工

AS、AH、(AJタイプは特注生産となります)ALタイプの直接接続に使用します。

内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
備考
種類
H3
H2
H1
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69257950ACP-1B5-1050H-100HAH46.752244
1,560
1,498
1,648(税込)
翌日出荷
返品不可
69257959ACP-1B5-750H-70HAS31.752244
1,500
1,498
1,648(税込)
翌日出荷
返品不可
69257968ACP-1B7-1070H-100HAJ46.7531.7563.5
1,620
1,598
1,758(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルラック用金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする