曜日別特売

冷媒管ラック用パーツ 長さ調整用接続金具

冷媒管ラック用パーツ 長さ調整用接続金具 - カナフジ電工冷媒管ラック用パーツ 長さ調整用接続金具 - カナフジ電工冷媒管ラック用パーツ 長さ調整用接続金具 - カナフジ電工冷媒管ラック用パーツ 長さ調整用接続金具 - カナフジ電工冷媒管ラック用パーツ 長さ調整用接続金具 - カナフジ電工

親桁の長さ調整用に使用します。

内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
A
B
L
種類
C
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69323226ER15P-10L76701000ER15タイプ41
5,660
5,598
6,158(税込)
翌日出荷
返品不可
69323235ER15P-5L7670500ER15タイプ41
2,900
2,898
3,188(税込)
翌日出荷
返品不可
69323251ER20P-10L1011001000ER20タイプ51
6,350
6,298
6,928(税込)
翌日出荷
返品不可
69323260ER20P-5L101100500ER20タイプ51
3,180
3,098
3,408(税込)
翌日出荷
返品不可
69323269ER25P-10L1261501000ER25タイプ51
7,590
7,498
8,248(税込)
翌日出荷
返品不可
69323278ER25P-5L126150500ER25タイプ51
3,870
3,798
4,178(税込)
翌日出荷
返品不可
69323287ER30P-10L1512001000ER30タイプ51
8,700
8,698
9,568(税込)
翌日出荷
返品不可
69323296ER30P-5L151200500ER30タイプ51
4,420
4,398
4,838(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルラック用金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする