ケーブルラック用支持材 アングル用端末保護キャップ

ケーブルラック用支持材 アングル用端末保護キャップ - カナフジ電工

支持材の端末保護キャップ
カナフジ電工の端末保護キャップは軟質塩化ビニールでアングル用・ダフター用・吊りボルト用の各種製品について取りそろえ、天井ボード等より出ている吊りボルトの貫通穴部をきれいにカバーする 「チャームキャップ」 もご用意いたしました。 作業中の安全確保と施工後の美観の確保にご使用下さい。
アングルの端末保護に使用します。

材質軟質塩化ビニール(白色)備考10個入種類なし内容量1袋(10個)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69275547FD-AG303 10個入3t×30L用
1,900
1,898
2,088(税込)
翌日出荷
返品不可
69275556FD-AG403 10個入3t×40L用
1,990
1,898
2,088(税込)
翌日出荷
返品不可
69275565FD-AG405 10個入5t×40L用
2,090
1,998
2,198(税込)
翌日出荷
返品不可
69275581FD-AG504 10個入4t×50L用
2,530
2,498
2,748(税込)
翌日出荷
返品不可
69275590FD-AG506 10個入6t×50L用
2,630
2,598
2,858(税込)
翌日出荷
返品不可
69275599FD-AG656 10個入6t×65L用
3,590
3,500
3,850(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルラック用部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする