カナフジ電工
ケーブルラック用カバー 樹脂バンドセット
※バンドと留具のセット販売
材質
留具:POM (ポリアセタール)
種類
バンドセット
材質(バンド)
PET (ポリエチレンテレフタレート)
内容量
1束
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
備考
ラック幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69269877
CVPE-S1016
10mm幅1.6m長(10本入)1束
対応ケーブル:200~600(70H・ 100H共通)
¥
7,730
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
69269886
CVPE-S1020
10mm幅2.0m長(10本入)1束
700~800
¥
8,400
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
9日以内出荷
返品不可
69269895
CVPE-S1024
10mm幅2.4m長(10本入)1束
900~1000
¥
8,910
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
69269911
CVPE-S1028
10mm幅2.8m長(10本入)1束
1200
¥
9,410
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
9日以内出荷
返品不可
69269920
CVPE-S2016
20mm幅1.6m長(5本入)1束
200~600
¥
5,210
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
9日以内出荷
返品不可
69269929
CVPE-S2020
20mm幅2.0m長(5本入)1束
700~800
¥
5,720
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
9日以内出荷
返品不可
69269938
CVPE-S2024
20mm幅2.4m長(5本入)1束
900~1000
¥
6,220
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
9日以内出荷
返品不可
69269947
CVPE-S2028
20mm幅2.8m長(5本入)1束
1200
¥
6,720
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください