ケーブルラック用カバー 平カバー補強金具(T型用)

ケーブルラック用カバー 平カバー補強金具(T型用) - カナフジ電工ケーブルラック用カバー 平カバー補強金具(T型用) - カナフジ電工

なお、Zラック用は型番名がZVT-□□□、Gラック用がGVT-□□□となります。

内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
W
L1
品名
種類
W1
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69272756EVT-20-100010001351パワフルラックエコガル製1002
12,600
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
69272765EVT-20-120012001551パワフルラックエコガル製1202
14,200
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
69272781EVT-20-500500851パワフルラックエコガル製502
5,450
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
69272790EVT-20-600600951パワフルラックエコガル製602
6,870
6,798
7,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
69272799EVT-20-7007001051パワフルラックエコガル製702
8,280
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
69272808EVT-20-8008001151パワフルラックエコガル製802
9,690
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
69272817RVT-20-100010001351ハイラックエポ・ポリ系粉体塗装仕上1002
11,500
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
69272826RVT-20-120012001551ハイラックエポ・ポリ系粉体塗装仕上1202
12,800
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
69272835RVT-20-500500851ハイラックエポ・ポリ系粉体塗装仕上502
4,950
4,898
5,388(税込)
9日以内出荷
返品不可
69272851RVT-20-600600951ハイラックエポ・ポリ系粉体塗装仕上602
6,050
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
69272860RVT-20-7007001051ハイラックエポ・ポリ系粉体塗装仕上702
7,470
7,398
8,138(税込)
9日以内出荷
返品不可
69272869RVT-20-8008001151ハイラックエポ・ポリ系粉体塗装仕上802
8,880
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルラック用部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする