カナフジ電工
ケーブルラック用カバー 山型ラックエンド
本体の端末に使用します。
100H用
H
100
H1
56
内容量
1個
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
W
品名
種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69268511
ELP-12-1000Y
1000
995
パワフルラック
エコガル製
¥
7,540
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
69268520
ELP-12-1200Y
1200
1195
パワフルラック
エコガル製
¥
7,900
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
9日以内出荷
返品不可
69268529
ELP-12-200Y
200
195
パワフルラック
エコガル製
¥
3,480
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
9日以内出荷
返品不可
69268538
ELP-12-300Y
300
295
パワフルラック
エコガル製
¥
3,640
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
9日以内出荷
返品不可
69268547
ELP-12-400Y
400
395
パワフルラック
エコガル製
¥
4,460
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
9日以内出荷
返品不可
69268556
ELP-12-500Y
500
495
パワフルラック
エコガル製
¥
4,620
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
9日以内出荷
返品不可
69268565
ELP-12-600Y
600
595
パワフルラック
エコガル製
¥
4,980
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
69268581
ELP-12-700Y
700
695
パワフルラック
エコガル製
¥
6,100
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
9日以内出荷
返品不可
69268590
ELP-12-800Y
800
795
パワフルラック
エコガル製
¥
6,280
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
9日以内出荷
返品不可
69268678
GLP-12-1000Y
1000
995
Gラック
溶融亜鉛メッキ仕上
¥
8,040
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
69268687
GLP-12-1200Y
1200
1195
Gラック
溶融亜鉛メッキ仕上
¥
8,820
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
69268696
GLP-12-200Y
200
195
Gラック
溶融亜鉛メッキ仕上
¥
3,780
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
9日以内出荷
返品不可
69268705
GLP-12-300Y
300
295
Gラック
溶融亜鉛メッキ仕上
¥
3,980
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
69268721
GLP-12-400Y
400
395
Gラック
溶融亜鉛メッキ仕上
¥
4,820
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
69268730
GLP-12-500Y
500
495
Gラック
溶融亜鉛メッキ仕上
¥
4,980
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
69268739
GLP-12-600Y
600
595
Gラック
溶融亜鉛メッキ仕上
¥
5,380
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
9日以内出荷
返品不可
69268748
GLP-12-700Y
700
695
Gラック
溶融亜鉛メッキ仕上
¥
6,520
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
9日以内出荷
返品不可
69268757
GLP-12-800Y
800
795
Gラック
溶融亜鉛メッキ仕上
¥
6,700
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください