曜日別特売

もっと安心2本杖(2本1組)

もっと安心2本杖(2本1組) - シナノもっと安心2本杖(2本1組) - シナノもっと安心2本杖(2本1組) - シナノもっと安心2本杖(2本1組) - シナノもっと安心2本杖(2本1組) - シナノもっと安心2本杖(2本1組) - シナノもっと安心2本杖(2本1組) - シナノもっと安心2本杖(2本1組) - シナノ

濡れた床や路面でも滑りにくく安全な2本杖。
優しい柄でより日常的にご利用いただけるデザイン。
「滑りにくい安全先ゴム」搭載で雨の日、濡れた路面でも滑りにくい。
医療、介護現場で大注目!「あんしん2本杖」のワンランク上のモデル。

仕様SGマーク取得商品材質本体:アルミ、グリップ:エラストマー質量(g)215(1本)長さ(cm)84~114(16段階/2)、グリップ:8、収納時:84身長(cm)133~181パイプ径(Φmm)上部:16、下部:14内容量1組
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69328747650210ボルドー
12,500
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
69328756650211ブラウン
12,500
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
69328765650212グリーン
12,500
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
69328781650213パープル
12,500
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
69328790650214ターコイズ
12,500
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする