曜日別特売

SOFT-GA

SOFT-GA - シナノSOFT-GA - シナノSOFT-GA - シナノSOFT-GA - シナノSOFT-GA - シナノSOFT-GA - シナノSOFT-GA - シナノSOFT-GA - シナノ

柔らかい発泡ゴムグリップで手にやさしい。
手に掛かる圧力を吸収するソフトグリップが掌の痛みを軽減。

仕様SGマーク取得商品材質シャフト:アルミ、グリップ:木製・発泡ゴム質量(g)約290長さ(cm)75~90(7段階/2.5)、グリップ:14パイプ径(Φmm)上部:20、下部:18底径(Φmm)ゴムチップ:3.5適合ゴムチップ内径(mm)18内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69328799602031ブラウン
13,500
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
69328808602032ブラック
13,500
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
69328817602033グリーン
13,500
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
69328826602034ボルドー
13,500
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
69328835602035ベージュ
13,500
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする