曜日別特売

エルゴグリフクラッチ CLカフ トール

エルゴグリフクラッチ CLカフ トール - プロト・ワンエルゴグリフクラッチ CLカフ トール - プロト・ワンエルゴグリフクラッチ CLカフ トール - プロト・ワンエルゴグリフクラッチ CLカフ トール - プロト・ワンエルゴグリフクラッチ CLカフ トール - プロト・ワンエルゴグリフクラッチ CLカフ トール - プロト・ワン

美しくて機能的なドイツのクラッチ。耐荷重は140kg。
新タイプのクローズドカフ。長さ調節ボタンも隠れてスッキリ。

材質アルミ、プラスチック質量(kg)0.68身長(cm)160~190寸法(cm)地面~グリップまで:74~94(9段階)、グリップ~アームカフまで:21.8~24.2(3段階)適合ゴムチップ内径(mm)16内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6932899114-20-2ブリリアントターコイズ
12,300
11,980
非課税商品
11,980(税込)
5日以内出荷
返品不可
6932900014-15-2ラベンダー
12,300
11,980
非課税商品
11,980(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする