湘南ワイパーサプライ(SWS)
Oilguardブーム 133
親油性・疎水性に優れており、水をほとんど吸わないため、水面に浮きながら油だけを吸収します。
用途
油の吸着用。
油漏洩対策用。
油水分離槽の油回収
側溝や水路等への設置
河川への設置
トラスコ品番
357-9142
材質
吸収体・袋:ポリプロピレン(PP)、紐・ネット部:ナイロン
長さ(m)
3
吸油量(L/本)
30
外径(mm)
1270
RoHS指令(10物質対応)
対応
吸油量(L/箱)
120
内容量
1箱(4本)
注意
※ポリプロピレン製のオイルガードは、火に近付けても燃え上がらないため安全です。
※焼却しても有毒ガスが発生しないため、環境にも安心です。
※油・溶剤などの吸収後は、各地の条例などに基づいて適切に処分してください。
※吸収量はあくまでも目安です。吸収する液体の性質により異なります。
※屋外にて長期にご使用になられる場合は、定期的な点検をお願い致します。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69252307
721022
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください