曜日別特売

デイリークリーンポーチ

デイリークリーンポーチ - テラモトデイリークリーンポーチ - テラモトデイリークリーンポーチ - テラモトデイリークリーンポーチ - テラモトデイリークリーンポーチ - テラモトデイリークリーンポーチ - テラモト

道具サイズに合わせた専用ポケットが12個あり、きれいに使いやすく収納。
仕事道具がひとつにまとまる多収納ポーチ。
12個のポケットで道具が取り出しやすい。

材質ポリエステル質量(g)250寸法(幅W×高さH)(cm)ポーチケース:33×18、ボトルケース:10×20内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69331328DS9850333ブルー
6,900
6,898
7,588(税込)
5日以内出荷
返品不可
69331337DS9850335グレー
6,900
6,898
7,588(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナースグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする