竹虎
フドーてぶくろNo.1 メッシュ 左右1組
ご本人には外しにくいアイデアホック採用の介護用ミトン。
手の甲側が通気性の良いメッシュ地でムレにくい。
仕様
洗濯機可(40℃・ネット使用)●乾燥機不可●塩素系漂白不可●蛍光増白剤不可
材質
表地:綿100%、裏地:ポリエステル65%・綿35%、縁取り・ベルト・メッシュ地:ポリエステル100%
色
ブルー
質量(g)
約150~305(左右1組)
内容量
1双
注意
※ご利用者本人や他のご利用者の生命、または身体が危険にさらされる場合のみご使用ください。また、ご本人・ご親族などの同意のうえ、正しくお使いください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69328151
105819
M
手首:14~20、手の長さ:14~18
¥
6,400
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
5日以内出荷
返品不可
69328160
105820
L
手首:15~21、手の長さ:18~22
¥
6,900
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください