シナノ
やわらGELグリップ4点杖 TYPE-U
オフセットネックと新型GELグリップでしっかり握れる。
握りやすい軽い高強度安定感スタイリッシュ。
2重パイプ状態で強度UP。
グラスファイバー配合の強化樹脂でできた脚部。
付属品
ストラップ
材質
シャフト:耐食アルミ、脚部:GF強化ナイロン樹脂、グリップ:PP+エラストマー、ネック:スチール
寸法(mm)
ベース部:12.4×10.5
質量(g)
520
長さ(cm)
70~90(9段階/2.5)、グリップ:11.5
パイプ径(Φmm)
上部:20、下部:18
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69328939
605500
ワイン
¥
23,000
¥
22,980
非課税商品
¥
22,980
(税込)
5日以内出荷
返品不可
69328948
605501
ベージュ
¥
23,000
¥
22,980
非課税商品
¥
22,980
(税込)
5日以内出荷
返品不可
69328957
605502
ブラック
¥
23,000
¥
22,980
非課税商品
¥
22,980
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください