幸和製作所
ユニプラス コンパクトシャワーチェア ライト
コンパクトなのに広く座れる、新発想シャワーチェア。
材質
パイプ:アルミニウム合金、座面・背もたれ:ポリエチレン、パッド・脚ゴム:EVA樹脂、肘かけゴム:エラストマー
質量(kg)
3.9
加工
SIAA防カビ加工、完成品
機能
折りたたみ、ひじ掛け跳ね上げ、ソフト座面
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
40.5×40.5~45.5×59.5~69.5、折りたたみ時:22×75.5、座面:38×29.5、座面高:32.5~42.5(6段階/2)、ひじ掛け内寸:37(最大)
最大使用者体重(kg)
80
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69327889
BSU18-WT
ホワイト
¥
34,000
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
69327898
BSU18-DA
レッドオレンジ
¥
34,000
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
69327907
BSU18-BK
ブラック
¥
34,000
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください