幸和製作所
ユニプラス ミドルシャワーチェア ライト
人にも環境にも適切な、ゆったりミドルチェア。
材質
パイプ:アルミニウム合金、座面・背もたれ:ポリエチレン、パッド・脚ゴム:EVA樹脂、肘かけゴム:エラストマー
質量(kg)
4.4
加工
SIAA防カビ加工、完成品
機能
折りたたみ、ひじ掛け跳ね上げ、ソフト座面
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
45.5×44.5~49×64~74、折りたたみ時:22×80、座面:40×32.5、座面高:36~46(6段階/2)、ひじ掛け内寸:42(最大)
最大使用者体重(kg)
100
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69327916
BSU19-WT
ホワイト
¥
35,000
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
69327925
BSU19-DA
レッドオレンジ
¥
35,000
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
69327941
BSU19-BK
ブラック
¥
35,000
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください