日本セイフティー
ラップポンブリオ2 やわらか便座
バケツ洗浄不要の自動ラップ式トイレ。
3つの注目ポイント(ラップ処理時間短縮使用回数カウント表示日本語音声案内復活)!
仕様
要組立
付属品
ジグリン、ハンディーマニュアル、カタメルサースタンド
材質
本体:ラバーウッド(ウレタン塗装)・スチール、便座:PP
質量(kg)
21
電源
AC100V
消費電力
75W
寸法(cm)
幅48×奥行51×高さ80~86(3段階/3)、座面:幅37.5×奥行45、穴部:幅19.3×奥行29.8、便座高:40~46(3段階/3)、ひじ掛け高:21~24(2段階/3)、ひじ掛け内寸:42
機能
ひじ掛け高さ調整
最大使用者体重(kg)
100
内容量
1台
注意
※消耗品は付属しておりませんので、必ず消耗品を別途ご購入ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69330838
B2SE0002JH
¥
118,700
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください