曜日別特売

サイドレールクッションカバー(窓付)

サイドレールクッションカバー(窓付) - 特殊衣料サイドレールクッションカバー(窓付) - 特殊衣料サイドレールクッションカバー(窓付) - 特殊衣料サイドレールクッションカバー(窓付) - 特殊衣料サイドレールクッションカバー(窓付) - 特殊衣料サイドレールクッションカバー(窓付) - 特殊衣料

窓付きで閉塞感を軽減。安全と安心のクッション入りカバー。
窓の上部にもメッシュの緩衝材が入っています。
透過性に優れたポリ塩化ビニルの窓が付いているため、寝ている方の閉塞感やストレスを軽減させる効果があります。
窓部を含めた本体は耐塩素性、耐アルコール性の素材のため拭き上げが可能で衛生的です。

仕様防汚加工、難燃加工、耐薬品材質表地:ポリ塩化ビニル1、窓部:ポリ塩化ビニル、中材:ナイロン74%・ポリエステル26%グレー内容量1個
注意
※取付可能なサイドレールについては、内寸をご覧ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(幅W×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
693280290104M85×40【内寸】83×40
17,000
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
693280380104L97×40【内寸】97×40
17,000
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッドサイド用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする