曜日別特売

ユニバーサルテープ

ユニバーサルテープ - ニッシリユニバーサルテープ - ニッシリユニバーサルテープ - ニッシリユニバーサルテープ - ニッシリユニバーサルテープ - ニッシリユニバーサルテープ - ニッシリユニバーサルテープ - ニッシリユニバーサルテープ - ニッシリ

自助具が作れるシリコーン製のテープ。
テープを巻きつけるだけで簡単。
日常で使用しているモノを持ちやすく、握りやすく、使いやすくできる。
壊れてしまった小物の修繕、お皿やコップ、スプーンのすべり止めなど。
伸ばしやすく、切れにくいシリコーンテープを巻き付けるだけ。

仕様食洗機可材質シリコーン質量(g)55加工撥水加工、防水加工耐熱温度(℃)-50~200賞味期限製造後2年寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)2.5×200×0.1内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69327618-グリーン
2,500
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
69327627-オレンジ
2,500
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
69327636-クラウドクリア
2,500
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
69327645-ブラック
2,500
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
69327661-クリアブルー
2,500
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
69327670-クリアピンク
2,500
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする