徳武産業
ダブルマジックⅢ 1097 左足
「あゆみ」一番人気!安心の履き心地。
靴が大きく開くので足入れしやすい。
仕様
男女兼用
材質
表・内側:ポリエステル100%、底材:EVA
色
紺
質量(g)
約185(片足3E・Lサイズ)
加工
抗菌加工、防臭加工、撥水加工
対応
パーツオーダーシステム対応
使用場所
屋外&室内用
足囲
3E
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69329018
10970430012
SS
20.0~20.5
¥
3,450
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
69329036
10970430022
S
21.0~21.5
¥
3,450
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
69329061
10970430032
M
22.0~22.5
¥
3,450
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
69329079
10970430042
L
23.0~23.5
¥
3,450
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
69329097
10970430052
LL
24.0~24.5
¥
3,450
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
69329115
10970430062
3L
25.0~25.5
¥
3,450
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
69329140
10970430072
4L
26.0~26.5
¥
3,450
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
69329158
10970430082
5L
27.0~27.5
¥
3,450
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
69329176
10970430092
6L
28.0~28.5
¥
3,450
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください