徳武産業
ダブルマジックⅢ 7036 7E 右足
「あゆみ」一番人気!安心の履き心地。
靴が大きく開くので足入れしやすい。
仕様
男女兼用
材質
表・内側:ポリエステル100%、底材:EVA
色
紺
質量(g)
約185(片足3E・Lサイズ)
加工
抗菌加工、防臭加工、撥水加工
対応
パーツオーダーシステム対応
使用場所
屋外&室内用
足囲
7E
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69329368
70360430023
S
21.0~21.5
¥
4,350
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
返品不可
69329386
70360430033
M
22.0~22.5
¥
4,350
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
返品不可
69329411
70360430043
L
23.0~23.5
¥
4,350
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
返品不可
69329429
70360430053
LL
24.0~24.5
¥
4,350
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
返品不可
69329447
70360430063
3L
25.0~25.5
¥
4,350
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
返品不可
69329465
70360430073
4L
26.0~26.5
¥
4,350
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
返品不可
69329490
70360430083
5L
27.0~27.5
¥
4,350
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
返品不可
69329508
70360430093
6L
28.0~28.5
¥
4,350
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください