曜日別特売

ダブルマジックⅢ 7035 5E 左足

ダブルマジックⅢ 7035 5E 左足 - 徳武産業ダブルマジックⅢ 7035 5E 左足 - 徳武産業ダブルマジックⅢ 7035 5E 左足 - 徳武産業ダブルマジックⅢ 7035 5E 左足 - 徳武産業ダブルマジックⅢ 7035 5E 左足 - 徳武産業ダブルマジックⅢ 7035 5E 左足 - 徳武産業ダブルマジックⅢ 7035 5E 左足 - 徳武産業ダブルマジックⅢ 7035 5E 左足 - 徳武産業

「あゆみ」一番人気!安心の履き心地。
靴が大きく開くので足入れしやすい。

仕様男女兼用材質表・内側:ポリエステル100%、底材:EVA質量(g)約185(片足3E・Lサイズ)加工抗菌加工、防臭加工、撥水加工対応パーツオーダーシステム対応使用場所屋外&室内用足囲5E内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6932920170350430022S21.0~21.5
4,250
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
6932921970350430032M22.0~22.5
4,250
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
6932923770350430042L23.0~23.5
4,250
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
6932925570350430052LL24.0~24.5
4,250
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
69329280703504300623L25.0~25.5
4,250
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
69329298703504300724L26.0~26.5
4,250
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
69329316703504300825L27.0~27.5
4,250
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
69329341703504300926L28.0~28.5
4,250
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする