徳武産業
ダブルマジックⅢ 7036 7E 左足
「あゆみ」一番人気!安心の履き心地。
靴が大きく開くので足入れしやすい。
仕様
男女兼用
材質
表・内側:ポリエステル100%、底材:EVA
色
紺
質量(g)
約185(片足3E・Lサイズ)
加工
抗菌加工、防臭加工、撥水加工
対応
パーツオーダーシステム対応
使用場所
屋外&室内用
足囲
7E
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69329359
70360430022
S
21.0~21.5
¥
4,350
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
返品不可
69329377
70360430032
M
22.0~22.5
¥
4,350
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
返品不可
69329395
70360430042
L
23.0~23.5
¥
4,350
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
返品不可
69329420
70360430052
LL
24.0~24.5
¥
4,350
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
返品不可
69329438
70360430062
3L
25.0~25.5
¥
4,350
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
返品不可
69329456
70360430072
4L
26.0~26.5
¥
4,350
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
返品不可
69329481
70360430082
5L
27.0~27.5
¥
4,350
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
返品不可
69329499
70360430092
6L
28.0~28.5
¥
4,350
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください