徳武産業
ダブルマジックⅢストレッチ7063 5E左足
やわらか前足部と踵をしっかり支える後足部!
縁なしベルトで、見た目もスマート。
材質
表:ポリエステル69%・レーヨン29%・ポリウレタン2%、内側:(表)ナイロン95%・ポリウレタン5%、(後)ポリエステル100%、底材:EVA樹脂
質量(g)
約185(片足3E・Lサイズ)
使用場所
屋外&室内用
足囲
5E
内容量
1個
バスケットに入れる
19
件中 1~19件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69329901
70630630022
アイボリー
S
21.0~21.5
¥
4,250
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
返品不可
69329919
70630630032
アイボリー
M
22.0~22.5
¥
4,250
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
返品不可
69329937
70630630042
アイボリー
L
23.0~23.5
¥
4,250
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
返品不可
69329955
70630630052
アイボリー
LL
24.0~24.5
¥
4,250
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
返品不可
69329980
70630630062
アイボリー
3L
25.0~25.5
¥
4,250
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
返品不可
69329998
70630170022
ダークグレー
S
21.0~21.5
¥
4,250
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
返品不可
69330016
70630170032
ダークグレー
M
22.0~22.5
¥
4,250
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
返品不可
69330041
70630170042
ダークグレー
L
23.0~23.5
¥
4,250
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
返品不可
69330059
70630170052
ダークグレー
LL
24.0~24.5
¥
4,250
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
返品不可
69330077
70630170062
ダークグレー
3L
25.0~25.5
¥
4,250
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
返品不可
69330095
70630170072
ダークグレー
4L
26.0~26.5
¥
4,250
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
返品不可
69330120
70630170082
ダークグレー
5L
27.0~27.5
¥
4,250
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
返品不可
69330138
70630220022
ブラウン
S
21.0~21.5
¥
4,250
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
返品不可
69330156
70630220032
ブラウン
M
22.0~22.5
¥
4,250
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
返品不可
69330181
70630220042
ブラウン
L
23.0~23.5
¥
4,250
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
返品不可
69330199
70630220052
ブラウン
LL
24.0~24.5
¥
4,250
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
返品不可
69330217
70630220062
ブラウン
3L
25.0~25.5
¥
4,250
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
返品不可
69330235
70630220072
ブラウン
4L
26.0~26.5
¥
4,250
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
返品不可
69330260
70630220082
ブラウン
5L
27.0~27.5
¥
4,250
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください