徳武産業
ダブルマジックⅢストレッチ7064 7E右足
やわらか前足部と踵をしっかり支える後足部!
縁なしベルトで、見た目もスマート。
材質
表:ポリエステル69%・レーヨン29%・ポリウレタン2%、内側:(表)ナイロン95%・ポリウレタン5%、(後)ポリエステル100%、底材:EVA樹脂
質量(g)
約185(片足3E・Lサイズ)
使用場所
屋外&室内用
足囲
7E
内容量
1個
バスケットに入れる
19
件中 1~19件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69330287
70640630023
アイボリー
S
21.0~21.5
¥
4,350
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
返品不可
69330305
70640630033
アイボリー
M
22.0~22.5
¥
4,350
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
返品不可
69330330
70640630043
アイボリー
L
24.0~24.5
¥
4,350
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
返品不可
69330348
70640630053
アイボリー
LL
24.0~24.5
¥
4,350
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
返品不可
69330366
70640630063
アイボリー
3L
25.0~25.5
¥
4,350
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
返品不可
69330391
70640170023
ダークグレー
S
21.0~21.5
¥
4,350
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
返品不可
69330409
70640170033
ダークグレー
M
22.0~22.5
¥
4,350
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
返品不可
69330427
70640170043
ダークグレー
L
24.0~24.5
¥
4,350
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
返品不可
69330445
70640170053
ダークグレー
LL
24.0~24.5
¥
4,350
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
返品不可
69330470
70640170063
ダークグレー
3L
25.0~25.5
¥
4,350
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
返品不可
69330488
70640170073
ダークグレー
4L
26.0~26.5
¥
4,350
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
返品不可
69330506
70640170083
ダークグレー
5L
27.0~27.5
¥
4,350
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
返品不可
69330531
70640220023
ブラウン
S
21.0~21.5
¥
4,350
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
返品不可
69330549
70640220033
ブラウン
M
22.0~22.5
¥
4,350
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
返品不可
69330567
70640220043
ブラウン
L
24.0~24.5
¥
4,350
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
返品不可
69330585
70640220053
ブラウン
LL
24.0~24.5
¥
4,350
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
返品不可
69330610
70640220063
ブラウン
3L
25.0~25.5
¥
4,350
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
返品不可
69330628
70640220073
ブラウン
4L
26.0~26.5
¥
4,350
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
返品不可
69330646
70640220083
ブラウン
5L
27.0~27.5
¥
4,350
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください