曜日別特売

ダブルマジックⅢストレッチ 1137 右足

ダブルマジックⅢストレッチ 1137 右足 - 徳武産業ダブルマジックⅢストレッチ 1137 右足 - 徳武産業ダブルマジックⅢストレッチ 1137 右足 - 徳武産業ダブルマジックⅢストレッチ 1137 右足 - 徳武産業ダブルマジックⅢストレッチ 1137 右足 - 徳武産業ダブルマジックⅢストレッチ 1137 右足 - 徳武産業ダブルマジックⅢストレッチ 1137 右足 - 徳武産業ダブルマジックⅢストレッチ 1137 右足 - 徳武産業

やわらか前足部と踵をしっかり支える後足部!
縁なしベルトで、見た目もスマート。

材質表:ポリエステル69%・レーヨン29%・ポリウレタン2%、内側:(表)ナイロン95%・ポリウレタン5%、(後)ポリエステル100%、底材:EVA樹脂質量(g)約185(片足3E・Lサイズ)使用場所屋外&室内用足囲3E内容量1個
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6932952611370630023アイボリーS21.0~21.5
3,450
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
6932955111370630033アイボリーM22.0~22.5
3,450
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
6932956911370630043アイボリーL23.0~23.5
3,450
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
6932958711370630053アイボリーLL24.0~24.5
3,450
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
6932960511370630063アイボリー3L25.0~25.5
3,450
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
6932963011370170023ダークグレーS21.0~21.5
3,450
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
6932964811370170033ダークグレーM22.0~22.5
3,450
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
6932966611370170043ダークグレーL23.0~23.5
3,450
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
6932969111370170053ダークグレーLL24.0~24.5
3,450
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
6932970911370170063ダークグレー3L25.0~25.5
3,450
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
6932972711370170073ダークグレー4L26.0~26.5
3,450
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
6932974511370170083ダークグレー5L27.0~27.5
3,450
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
6932977011370220023ブラウンS21.0~21.5
3,450
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
6932978811370220033ブラウンM22.0~22.5
3,450
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
6932980611370220043ブラウンL24.0~24.5
3,450
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
6932983111370220053ブラウンLL24.0~24.5
3,450
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
6932984911370220063ブラウン3L25.0~25.5
3,450
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
6932986711370220073ブラウン4L26.0~26.5
3,450
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
6932988511370220083ブラウン5L27.0~27.5
3,450
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする