徳武産業
ダブルマジックⅢストレッチ 1137 左足
やわらか前足部と踵をしっかり支える後足部!
縁なしベルトで、見た目もスマート。
材質
表:ポリエステル69%・レーヨン29%・ポリウレタン2%、内側:(表)ナイロン95%・ポリウレタン5%、(後)ポリエステル100%、底材:EVA樹脂
質量(g)
約185(片足3E・Lサイズ)
使用場所
屋外&室内用
足囲
3E
内容量
1個
バスケットに入れる
19
件中 1~19件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69329517
11370630022
アイボリー
S
21.0~21.5
¥
3,450
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
69329535
11370630032
アイボリー
M
22.0~22.5
¥
3,450
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
69329560
11370630042
アイボリー
L
23.0~23.5
¥
3,450
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
69329578
11370630052
アイボリー
LL
24.0~24.5
¥
3,450
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
69329596
11370630062
アイボリー
3L
25.0~25.5
¥
3,450
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
69329621
11370170022
ダークグレー
S
21.0~21.5
¥
3,450
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
69329639
11370170032
ダークグレー
M
22.0~22.5
¥
3,450
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
69329657
11370170042
ダークグレー
L
23.0~23.5
¥
3,450
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
69329675
11370170052
ダークグレー
LL
24.0~24.5
¥
3,450
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
69329700
11370170062
ダークグレー
3L
25.0~25.5
¥
3,450
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
69329718
11370170072
ダークグレー
4L
26.0~26.5
¥
3,450
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
69329736
11370170082
ダークグレー
5L
27.0~27.5
¥
3,450
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
69329761
11370220022
ブラウン
S
21.0~21.5
¥
3,450
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
69329779
11370220032
ブラウン
M
22.0~22.5
¥
3,450
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
69329797
11370220042
ブラウン
L
23.0~23.5
¥
3,450
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
69329815
11370220052
ブラウン
LL
24.0~24.5
¥
3,450
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
69329840
11370220062
ブラウン
3L
25.0~25.5
¥
3,450
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
69329858
11370220072
ブラウン
4L
26.0~26.5
¥
3,450
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
69329876
11370220082
ブラウン
5L
27.0~27.5
¥
3,450
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください