曜日別特売

ステンレス製 ケーブルラックパーツ 上下自在接続金具

ステンレス製 ケーブルラックパーツ 上下自在接続金具 - カナフジ電工ステンレス製 ケーブルラックパーツ 上下自在接続金具 - カナフジ電工

立上げ・立下げの接続に使用します。

備考1組内容量1組
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
L
H
種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69299119SHP-211572SH70H
3,700
3,698
4,068(税込)
翌日出荷
返品不可
69299128SLP-2135102SL100H
7,920
7,898
8,688(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルラック用金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする