曜日別特売

カンフィ ベース

カンフィ ベース - 加地カンフィ ベース - 加地

軽量でやわらかな感触が特長のポジショニングクッション。
異種の2種類のポリエステル繊維を極小の粒綿に加工した「柔らかさ」と「支える」を両立したクッション材。
極小の粒綿が身体とマットの隙間にフィット。持続性のあるサポート力でご利用者の筋緊張を軽減。
標準で付属するカバーは防水抗菌仕様。アルコールや次亜塩素酸ナトリウム水溶液(0.1%)での清拭にも対応。
本体カバーとも洗濯可能。
上肢や下肢などの複数の箇所での支持が必要な場合でも、ご利用者の負担が少なく、介助する側の労力も軽減。
ご利用者によって異なる様々な姿勢の対して理想的なポジショニングを実現。

仕様洗濯機可(本体:40℃・カバー:95℃)●乾燥機可(本体:80℃・カバー:60℃)●防水加工・抗菌加工(カバー)★別売替カバー:有り材質(本体)表材:ポリエステル80%・綿20%、詰物:ポリエステル100%、カバー:合成皮革寸法(幅W×長さL)(cm)40×55内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69328108COM02-GR1
15,000
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする