曜日別特売

皮膚感覚スマートベルト姿勢

皮膚感覚スマートベルト姿勢 - 丸光産業皮膚感覚スマートベルト姿勢 - 丸光産業

脊椎を正しいS字カーブに維持するようサポート、正しい姿勢を意識付け。
背面の特殊プレートをベルトで引っ張ることで適度に背中を押し、肩を広げて前傾姿勢をケア。
猫背対策の急所である「三角ゾーン(肩甲骨上端と胸椎5番を結ぶ逆三角形の部分)」ピンポイントで押え、常に正しい姿勢を意識づけさせる。
前はバックルでとめるため、着脱が簡単。
ベルトの引き具合でサポート感の調整が可能。
特殊プレートのロック機能により、前合せのバックルを解除しても肩周りのベルトは緩まない設計。

仕様手洗い可 / 脱水機不可 / 乾燥機不可材質ナイロン、ポリウレタン、他ブラックサイズフリー身長(cm)145~185寸法(cm)24×42内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69328607320305
6,250
6,198
6,818(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする