曜日別特売

小さく保存!ウォーターバッグ蛇口付5L・7L

小さく保存!ウォーターバッグ蛇口付5L・7L - コジット小さく保存!ウォーターバッグ蛇口付5L・7L - コジット小さく保存!ウォーターバッグ蛇口付5L・7L - コジット

蛇口付きで使いやすい緊急用ウォーターバッグ。
便利な折りたためるウォーターバッグ。
5Lは蛇口付きで、注ぎやすい。
持ち運びやすい持ち手付き。
カラーで分かれているので使い分けもしやすい。
注ぐのに便利なキャップ付き。自立するから注ぎやすい。
水の量がわかりやすいメモリ付き(目安)。

材質本体:ポリエチレン・ポリアミド・ポリエチレンテレフタレート、キャップ:ポリエチレン、ハンドル・ノズル:ポリプロピレン質量(g)160寸法(cm)蛇口付5L:33×33.5×6(マチ15)、7L:42×32×3(マチ16)耐熱温度(℃)-10~60内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6933142591979
1,280
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする