曜日別特売

快歩主義 L169

快歩主義 L169 - アサヒシューズ快歩主義 L169 - アサヒシューズ快歩主義 L169 - アサヒシューズ快歩主義 L169 - アサヒシューズ快歩主義 L169 - アサヒシューズ快歩主義 L169 - アサヒシューズ快歩主義 L169 - アサヒシューズ快歩主義 L169 - アサヒシューズ

もっと元気になれる靴「快歩主義」。
足にやさしい5つのポイント:体重移動をコントロールして歩行をサポート、水に浮くほど軽い、つまずきにくく安心、脱ぎ履きが簡単、安心安全な国内生産。
おしゃれなゴム紐タイプ。

材質表材:合成繊維、底:ゴム底ブラックグレー質量(g)約190(片足23.0cm)加工撥水加工、抗菌加工、防臭加工使用場所屋外用足囲3E内容量1足
全8種類を絞り込む
サイズ(cm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69330655KS2385921.5
6,300
6,298
6,928(税込)
5日以内出荷
返品不可
69330671KS2385922
6,300
6,298
6,928(税込)
5日以内出荷
返品不可
69330680KS2385922.5
6,300
6,298
6,928(税込)
5日以内出荷
返品不可
69330689KS2385923
6,300
6,298
6,928(税込)
5日以内出荷
返品不可
69330698KS2385923.5
6,300
6,298
6,928(税込)
5日以内出荷
返品不可
69330707KS2385924
6,300
6,298
6,928(税込)
5日以内出荷
返品不可
69330716KS2385924.5
6,300
6,298
6,928(税込)
5日以内出荷
返品不可
69330725KS2385925
6,300
6,298
6,928(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする