曜日別特売

服薬管理アイテム お薬WEEKカレンダー

服薬管理アイテム お薬WEEKカレンダー - ドリテック

透明のマチ付きポケットで服薬状況がわかりやすい1週間分の薬を管理できるお薬カレンダー。
服薬タイミングに合わせてカスタマイズできる入れ替えカード付き。

仕様1日4回×1週間材質ポリエステル、PVC質量(g)200寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約38×0.5×68、寸法(幅W×高さH)(cm)【ポケット小】8×5【ポケット大】12×13内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69331285SK-100IV
1,580
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

服薬管理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする