シナノ
抗ウイルス楽ーダ 伸縮
抗菌抗ウイルスグリップ&先ゴムで、清潔感と安心感をプラス!
仕様
SGマーク取得商品
材質
本体:アルミ、グリップ:PP+エラストマー、先ゴム:合成ゴム
質量(g)
235
長さ(cm)
75~90(7段階/2.5)、グリップ:12.3
パイプ径(Φmm)
上部:18、下部:16
底径(Φmm)
ゴムチップ:3
適合ゴムチップ内径(mm)
16
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69328851
601263
ブラック
¥
6,800
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
69328860
601264
パープル
¥
6,800
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
69328869
601265
ボルドー
¥
6,800
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください