曜日別特売

保冷ケース付き氷のう

保冷ケース付き氷のう - コジット保冷ケース付き氷のう - コジット保冷ケース付き氷のう - コジット保冷ケース付き氷のう - コジット

持ち歩いて瞬間冷却!暑さ対策や、いざという時のアイシングに!
猛暑対策!結露を気にせず持ち運びに便利!
持ち運びやすい保冷ケース:トリプル構造で冷たさ長持ち&結露しにくい!バッグの中を濡らさず持ち運びできます。Mサイズは約6時間冷たさをキープ(氷のうに氷と水を入れ36度の環境下で水温10度になるまでの時間。使用状況や環境により保冷効果は異なります)!
氷を入れやすい広口:大きい入口で氷をどんどん入れられる!Mサイズは超広口だからロックアイスでもラクラク!
暑い中でもひんやり、いざという時のアイシングに。
水と氷を入れたらすぐに使え、いろいろな部位に沿わす事が可能!

付属品保冷ケース材質氷のう:ポリエステル、保冷ケース:(表生地)ポリエステル・(内生地)アルミ蒸着フィルムサイズM質量(g)210寸法(cm)氷のう:約10.2×10.9×22、保冷ケース:15×15×10最大容量(L)1.8内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6933125892113ドット
1,680
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
6933126792114ストライプ
1,680
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

氷枕・冷却」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする