曜日別特売

木目持ちやすい汁椀ハンドル付

木目持ちやすい汁椀ハンドル付 - スケーター木目持ちやすい汁椀ハンドル付 - スケーター木目持ちやすい汁椀ハンドル付 - スケーター

軽量で割れにくく、温めても本体が熱くなりにくい。手を差し込んで安定して持てます。
環境にやさしいバイオマス原料使用。
持ちやすいくぼみ付き。
植物由来のバイオマス原料を約10%、天然鉱石(タルク)を約36%配合でCo2排出量削減、石油由来成分の削減に貢献。

仕様食洗機可、乾燥機可、電子レンジ可材質ポリプロピレン容量340mL質量(g)90耐熱温度(℃)140寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)13.7×11.4×6.2内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69327706NBLS2HBグリーン
600
599
659(税込)
5日以内出荷
返品不可
69327715NBLS2HBブラウン
600
599
659(税込)
5日以内出荷
返品不可
69327731NBLS2HBクリーム
600
599
659(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食器 介護用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする