曜日別特売

ワンズケア トイレ処理袋 レギュラー

ワンズケア トイレ処理袋 レギュラー - 総合サービスワンズケア トイレ処理袋 レギュラー - 総合サービスワンズケア トイレ処理袋 レギュラー - 総合サービス

ポータブルトイレの受バケツ専用のトイレ処理袋。
1回の尿量が多い方(250mL程)の場合は4回分、1回の尿量が少なめの方(150mL程)の場合は約6回分。
ポータブルトイレの受バケツにジャストフィットのサイズ
吸収シートが白いので健康状態の参考となる排泄物の色の確認がしやすい。
し尿の入った状態でも中身が見えにくいオレンジ色の袋を採用。

仕様尿の回数(目安):4~6回材質高密度ポリエチレン、パルプ、不織布、吸収凝固シート質量(kg)1.1寸法(cm)42×55(1枚当たり)吸水量(mL)目安:約1000内容量1袋(20枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69331100YS-289
3,100
3,098
3,408(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする