曜日別特売

ワイヤレスネックスピーカー きこエールforTV

ワイヤレスネックスピーカー きこエールforTV - クロスブレイン

小さな音量で大きく聞こえるテレビ用ネックスピーカー。
人の声がはっきり聞こえる「きこエールモード(高音強調)」。
深みのある重低音、大迫力の「シネマモード(低音強調)」。
すぐわかる、すぐ使える、簡単2STEP!
音ズレなし!音と映像がぴったり合う「低遅延」仕様。

付属品送信機、USB充電器、Type-Cケーブル×2(0.5・1m)、オーディオケーブル×1材質ABS樹脂、シリコン質量(g)217電源(V)AC100寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20.5×18.5×3.2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69331136KE-NS1LG
13,600
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする