曜日別特売

緊急トイレテント

緊急トイレテント - コジット緊急トイレテント - コジット緊急トイレテント - コジット

緊急時に使える一人用テント。
トイレ、着替えなど即席プライベート空間が作れます。
パッと拡げて組み立てやすい。
薄くたためて収納にも便利。
付属の収納袋に入れると背負って持ち運びが可能。両手が空くので他の荷物を持ったりできる。

セット内容本体、収納袋、ペグ×4、ロープ×4、砂袋×4材質ポリエステル、鉄質量(g)1240寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【組立時】67×67×150収納時寸法(cm)Φ45内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6933425993508
4,800
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする