曜日別特売

食事用エプロン

食事用エプロン - 萬楽食事用エプロン - 萬楽食事用エプロン - 萬楽食事用エプロン - 萬楽食事用エプロン - 萬楽食事用エプロン - 萬楽食事用エプロン - 萬楽食事用エプロン - 萬楽

強い耐久性、超撥水加工。

仕様洗濯機可(40℃)、脱水機可、乾燥機可(60℃)材質表:ポリエステル100%(撥水加工)、裏:アクリルコーティング質量(g)55タイプ首周り:面ファスナー加工撥水加工寸法(cm)幅80×丈90、首下:72首廻り(cm)34~44内容量1枚
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69332518MR-3012格子ブルー
890
889
978(税込)
5日以内出荷
返品不可
69332527MR-3012格子ピンク
890
889
978(税込)
5日以内出荷
返品不可
69332536MR-3012格子グリーン
890
889
978(税込)
5日以内出荷
返品不可
69332545MR-3012格子オレンジ
890
889
978(税込)
5日以内出荷
返品不可
69332561MR-3012シマエナガピンク
890
889
978(税込)
5日以内出荷
返品不可
69332570MR-3012シマエナガブルー
890
889
978(税込)
5日以内出荷
返品不可
69332579MR-3012シマエナガクリーム
890
889
978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

介護用エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする