井上金庫販売
木製チェア 座クッション付き
材質
背:成型合板、座:成型合板+ウレタン+PVC、脚:19Φスチール粉体塗装
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
420×525×770
寸法SH(mm)
450
内容量
1脚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69332421
SNFW-63
¥
26,100
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください