曜日別特売

ゲゲゲの鬼太郎スティックシャボン

ゲゲゲの鬼太郎スティックシャボン - アーテック[学校教材・教育玩具]ゲゲゲの鬼太郎スティックシャボン - アーテック[学校教材・教育玩具]ゲゲゲの鬼太郎スティックシャボン - アーテック[学校教材・教育玩具]ゲゲゲの鬼太郎スティックシャボン - アーテック[学校教材・教育玩具]

ゲゲゲの鬼太郎といっしょにシャボン玉であそぼう!
ゲゲゲの鬼太郎と目玉おやじの可愛いイラストがついたシャボン玉スティックです。シャボン液入りなので開けてすぐに遊べます。軽くて持ちやすいので小さなお子さまでも遊びやすいサイズです。お外遊びやイベントの景品としてもおすすめです。大容量の24本セット。箱は什器になっているので、店頭やディスプレイにも最適!

セット内容本体×24材質PP、PET寸法(mm)1本:約42×25×140包装形態箱入り適合年齢(歳)3内容量1セット(24個)
注意
※2色均等アソートです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6933659621930
オープン
3,928
4,321(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする